農業機械 :「マキタ 安全帯」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
4隅のフックにより均等4点吊りで安全!
ロープが外れにくい特殊フック形状で安全!
ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール
寸法(mm)1025×950×145
質量(kg)33
吊上能力(kg)1250
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。