農業機械 :「マキタ生垣バリカン替刃」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)260
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652
刃幅(mm)360
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)650
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)1042
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.7
電源タイプAC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
刃長(mm)300
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)260
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。