農業機械 :「モーターポンプ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
規格2,3,9~18フクム
図解NoGS102B ポンプ部部品 ポンプセット(モータナシ)_No.1
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
図解NoGS101B ポンプ部部品 ポンプセット(モータナシ)BP-515_No.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
最新鋭モーターポンプ搭載!
電池長持ち!
音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。
JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
ホース長さ(cm)160
付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ
使用電池単1型乾電池4本(別売り)
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)5
ノズル長(cm)約32~93/約41~118
質量(g)約1750/1850
噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴霧量(mL/min)400
噴射量(mL/min)735
電池寿命約180L
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)3
質量(g)1800
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴射量(mL/min)700
電池寿命約315L
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)3.9
タンク容量(L)薬液:15
最高圧力(MPa)0.4
連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプダイヤフラムポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)3.2
タンク容量(L)薬液:10
最高圧力(MPa)0.3
連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプダイヤフラムポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)2.5
タンク容量(L)薬液:10
最高圧力(MPa)0.3
連続使用時間(分)広角除草W型/90
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプギヤポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
図解NoGS031B 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3、GS032B 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB)
図解NoGS032BA 本体部品 ギヤポンプクミタテ(モータツキ)_No.3、JS10B 本体部品_No.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1431W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8652
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1430W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8644
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1432W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8661
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0
取扱説明書(2.7MB)
2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1160
幅(mm)980、クローラ:230
エンジン部最大出力15
センター距離(mm)クローラ:750
最大出力15PS
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル
最大使用荷重(kg)990
排気量エンジン総排気量:719
走行速度(km/h)性能:0~5.4
地上高さ(mm)最低:145
登坂角度能力(空車時):25
乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1
取扱説明書(2.2MB)
1台あたりに必要な個数1
規格31~42フクム
図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
図解NoMS029M ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MR ポンプ・モータ部品 キャップ_No.20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
規格2007年7月~
図解NoMS028M-A ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.31、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32、GS35M ポンプ・調圧弁部品 カムハンドル_No.31、GS35MR ポンプ・モータ部品 カムハンドル_No.31A、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 カムハンドル_No.32
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.95MB)
図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
図解NoGS35MR ポンプ・モータ部品 クランクケースマトメ_No.2、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS029M ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、GS35M ポンプ・調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 クランクケースマトメ_No.2
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称フロート
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB)
図解NoMI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.69、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.39、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.38、MI-A402-1 ポンプ,カクニンケイ部品_No.39、MI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.69、MI-206 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.20、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.39、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.38、MI-406 ポンプ,カクニンケイ部品_No.15、MI-806 ポンプ,カクニンケイ部品_No.15、MI-A400 ポンプ,確認計部品_No.12、MI-1200 1992ネン モーター,コントローラー,確認計,注液ポンプ,フレーム部品_No.5、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.34、MI-A401 ポンプ,カクニンケイ部品_No.37、MI-808 ポンプ,カクニンケイ部品_No.38
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
図解NoGS60M ポンプ、モータ部品 チヨウアツベントリツケカナグ_No.23、GS60MR ポンプ、モータ部品 チヨウアツベントリツケカナグ_No.23
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。