農業機械 :「ヤンマー 作動油」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油。高圧で使用する油圧装置に最適で、熱安定性にすぐれたロングライフタイプの耐摩耗性作動油です。オイルの粘度は3タイプをご用意。作業環境に応じてお使いください。
品番#56
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

純正油圧作動油 耐磨耗性作動油として必要な特性を有した高性能油。
1缶(20L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤンマーTF300
コンバイン用ミッション・油圧兼用オイル。コンバインなどのミッションや油圧機構、およびパワーシフトに最適な高性能兼用オイルです。低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。
1本(4L)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヤンマーTF300
コンバイン等の油圧作動部ミッションならびにパワーシフト、湿式ブレーキの兼用オイル
関連資料(0.28MB)
1缶(20L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります