カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(56)
        • 刈払機(78)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(24)
        • 草焼きバーナー(1)
        • チェーンソー(46)
        • シュレッダー・薪割機(1)
        • 農業機械部品(1,384)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「ルブ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • バルブ
  • ニードルバルブ
  • チェックバルブ

商品豆知識

1,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル部品E2125TS-1/4 新ダイワハンドル部品E2125TS-1/4新ダイワ
93税込102
1個ほか
3日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
439税込483
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズルフルプラ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43ノズルN-KA-055SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
Do-Ga カセットボンベ 新富士バーナーDo-Ga カセットボンベ新富士バーナー(12件のレビュー)
889税込978
1パック(3本)ほか
当日出荷
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
859税込945
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62ノズルN-KAL-9SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル用バルブ用スプリング 永田製作所ピストル用バルブ用スプリング永田製作所
179税込197
1個
当日出荷
ハンドル部品E2235S 新ダイワハンドル部品E2235S新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
手元バルブC Oリング付 セフティー3手元バルブC Oリング付セフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合SSA-10
草刈りブラシ ムラキ草刈りブラシムラキ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150関連資料※メーカーチラシ(0.46MB)トリム(mm)(長さ)22
プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズルフルプラ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトガン霧長くん 永田製作所ライトガン霧長くん永田製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜全長(mm)260質量(g)435取付ねじG1/4機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5噴出穴径(Φmm)2
バルブ本体セット フルプラバルブ本体セットフルプラ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
噴霧器No.8000シリーズ、No.5200のレバー、バルブ本体セットです。
適合本体No.8000シリーズ、No.5200
GX120T3-SM11 シール、バルブステム ホンダGX120T3-SM11 シール、バルブステムホンダ
320税込352
1個
欠品中
適合GX120T3-SM11番号1
ピストル噴口用 バルブ完備品 永田製作所ピストル噴口用 バルブ完備品永田製作所
1,888税込2,077
1個
当日出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品 工進エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.02MB)
高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
429税込472
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
レバー式バルブ本体セット フルプラレバー式バルブ本体セットフルプラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
噴霧器 No.7000シリーズの、伸縮ノズルタイプのレバー式バルブ本体部品です。
適合本体No.7000
【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS480_325 共立【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS480_325共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
(132)シール,エキゾーストバルブEH65 スバル(132)シール,エキゾーストバルブEH65スバル
379税込417
1個
5日以内出荷
ガスケット(デリベリバルブ) ヤンマーガスケット(デリベリバルブ)ヤンマー
189税込208
1個
5日以内出荷
フロートバルブセット ホンダフロートバルブセットホンダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
バルブ本体セット フルプラバルブ本体セットフルプラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
No.7010用のバルブ本体セットです。
適合本体No.7010
充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
●ヤニが付きにくいディンプルブレードと不快な振動を吸収する超低振動モデルを搭載した電源を確保できない場所でも作業が行える18Vリチウムイオン電池採用の充電式ヘッジトリマーです ●より鋭角で切れ味が向上した日本製の全刃3面研磨刃で鋭い切れ味が長持ちします ●不快な振動を特殊防振ゴムで吸収する超低振動仕様です ●疲れにくい軽量設計です ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調節機能付きです ●左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動質量(kg)2.2
グラストリマー用スチールブレード YAMAZEN(山善)グラストリマー用スチールブレードYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
グラストリマー用スチールブレード110mm
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ゼノア肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向けゼノア
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバーサイズ(inch)チップソー:10ハンドル形状両手ハンドル
エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】工進
539税込593
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100関連資料※部品展開図(1.74MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品工進
429税込472
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
(276)インテーク バルブ スバル(276)インテーク バルブスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(277)インテーク バルブ スバル(277)インテーク バルブスバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(246)バルブスプリング スバル(246)バルブスプリングスバル
189税込208
1個
5日以内出荷
(20F)バルブスプリング スバル(20F)バルブスプリングスバル
148税込163
1個
5日以内出荷
(267)エキゾーストバルブ スバル(267)エキゾーストバルブスバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
940C  燃料タンク&フロントハンドル部 シングウ(新宮商行)940C 燃料タンク&フロントハンドル部シングウ(新宮商行)
34税込37
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.2MB)
SP273T  リコイル部 シングウ(新宮商行)SP273T リコイル部シングウ(新宮商行)
23税込25
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
操作桿・ハンドル部品SSR2603-2T 新ダイワ操作桿・ハンドル部品SSR2603-2T新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
操作桿・ハンドル部品RM3027-2RD 新ダイワ操作桿・ハンドル部品RM3027-2RD新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械