農業機械 :「レバー 延長」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:950~1110、機体:1570
質量(kg)機体:195
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:55
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475
質量(kg)機体:105
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全高(mm)機体:900
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:590
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101LN
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5
地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330
変速段数前進1・後進1
側板高さ(mm)荷台:120
変速ギヤ選択
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:180
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:53
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台でを大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:1050、機体:1700
質量(kg)機体:210
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:830、荷台:745、荷台:200
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:45
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥689,800
税込¥758,780
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:180
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:53
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥679,800
税込¥747,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:190
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:40
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。ワンレバーで変速操作もラクラク。主変速と副変速切換えが1つのレバーで操作でき、指クラッチで簡単にクラッチを切ることができます。主クラッチの「切」とブレーキの「入」が 指一本で切り替えられる。ハンドル右側手元で、主クラッチの「切」とブレーキの「入」操作ができます。側板はワンタッチで水平になり荷台を広く使えます。スライド式箱型荷台としても使用可能で、傾斜地などのコンテナずれを軽減できます。ハンドルの形状を変更し、運転席から荷台への荷物の積み込みが可能になりました。低振動で運搬物に優しくオペレータへの負担も軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を搭載しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
型式荷台:3方スライドワンタッチ左右開き
全長(mm)削除、機体:1505
質量(kg)機体:135
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全幅(mm)機体:675、荷台:140、最低:105
全高(mm)機体:950
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:50
外幅寸法(mm)クローラ:630
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101
エンジン使用燃料自動車無鉛ガソリン
走行速度(km/h)前進 F1:1.8 ・ F2:3.7、後進F1:0.9 ・ F2:1.8
地上高さ(mm)最低:55、荷台:900~1150
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:140
変速ギヤ選択
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1830
質量(kg)機体:220
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥779,800
税込¥857,780
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:200
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:725、荷台:220~295、削除
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:190
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:40
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)115
回転数(min-1[r.p.m])1250
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
方式(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)10
質量(kg)1.15
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:205
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1830
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥839,800
税込¥923,780
8日以内出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに
付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)
定格電流(A)3.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)
本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
規格ドレン
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.07MB)
図解NoMS053D-20 -A 薬剤タンク部品_No.9、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.3、MS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.23、MS073H-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS2200B-15 オプション(カート,大容量タンク,延長ホース)部品_No.10、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、LS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS059D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.10、MS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.14、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
規格ヨビ6X1.2クロメート
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.37、SSA-α1001ST スロットル部品_No.7、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.35、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.19、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.36、MRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.11、SSA-M500DX 台車 ステアリング・スロットルレバー部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.32、SSA-α1000S スロットル部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.44、SSA-S600 2001ネン パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.37、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.17、SSA-α1000ST スロットル部品_No.7、SSA-α610C スロットル部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.57など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
部品名称ラツパカン
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.6、BSA-410S 付属品 希望付属品(1)部品_No.23、KBM-500D 付属品部品_No.8、MRS90-502BSLT オプション、ジェットポンプ、マキシャ部品_No.6、SSA-G535 オプション(2)部品_No.7、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.29、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.12、CBM-520B 付属品部品_No.24、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.12、KBM-503D 付属品部品_No.12、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.27、SSA-α500 付属品部品_No.18、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.6など
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
規格M6X25
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.45、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.3、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.30、MD600 羽根車部品_No.13、BSA-420JASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.15、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.57、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.45、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.15、SSA-α603 計器パネル部品_No.30、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.69、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-1部品_No.11、SSA-G550 送風機レバー部品_No.22、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.3、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.13、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.30など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
備考G1/42017年2月~
部品名称8.5PF ニツプル
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
備考20~26フクム
部品名称ジェットポンプ JP-40 11/2
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.59MB) 展開図42(0.59MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.2、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.23、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.2、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.2、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.8、SSW-400CM-2 オプション部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.2、KBM-410 付属品部品_No.4、BSA-400 オプション4 (2方切替ノズル ジェットノズル ジェットポンプ 防水カバー)部品_No.10、MRS90-500SLT オプション1 ジェットポンプ、マキシャ部品_No.2、CBM-520BA 付属品部品_No.20、SSA-S500 希望付属品部品_No.32など
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
備考19~35フクム
部品名称ジェットポンプホースクミタテ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoSSA-Z550 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.7、KBM-400 付属品部品_No.3、KBM-501D 付属品部品_No.5、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.13、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.8、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.22、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.22、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.2、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.1、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.1、BSA-410AS 付属品 希望付属品(1)部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 付属品部品_No.5、KBM-500D 付属品部品_No.3、SSA-N550 オプション(1)部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.1など
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
規格M6X16
部品名称6カクボルト M6X16
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.29、BSA-420JEWG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.22、SSA-α1010 噴頭部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.36、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.12、BSA-410AS センタブーム部品_No.31、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.38、BSA-411CS フレーム部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.5、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.90、SSA-F505 電気配線部品_No.28、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.31、SSA-α1010 ボンネット部品_No.39、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.9、MD6010KTS 羽根車部品_No.71、BSA-420JW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.10など
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。