農業機械 :「三方 電動弁」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。
自動モード切替搭載。
快適作業を実現!
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135
アズワン品番67-5958-15
1個
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。
100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143
アズワン品番67-5958-16
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.94MB)
図解NoSSA-V1010C エンジンカバー部品_No.39、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.58、SSA-V1010C 送風機部品_No.41、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.27、SSA-Z600VT 操作パネル部品_No.18、SSA-Z600V-1 電動遮断板右部品_No.19、SSA-V1021CL オプション(2)(制風板)部品_No.5、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.38、SSA-Z600VT-1 電動遮断板右部品_No.19、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.27、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.19、SSA-G1020 電動遮断板右部品_No.19、SSA-Z601VT 制風板部品_No.4、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.19、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.27、SSA-V1010 フロア・座席部品_No.10、SSA-α522 風圧板部品_No.4、SSA-G565 風圧版部品_No.4、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.27、SSA-G545 風圧版部品_No.4、SSA-Z600 操作パネル部品_No.19、SSA-V1010 送風機部品_No.39、SSA-G565 電動遮断板部品_No.19、SSA-Z600MA 操作パネル部品_No.19、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.21、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.42、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.47、SSA-Z600T 操作パネル部品_No.18、SSA-Z600MAT 操作パネル部品_No.18
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
部品名称フクロナツト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.76MB)
図解NoSSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.27、SSA-Z600 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.27、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.23、SSA-Z600VT-1 ホース巻取機部品_No.11、SSA-Z600V-1 ホース巻取機部品_No.11、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.59、SSA-Z600MA-1 ホース巻取機部品_No.11、SSA-G1010 電動遮断板右部品_No.34、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.40、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 ホース巻取機部品_No.11、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.27、SSA-Z600MA 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.27、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.27
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。