農業機械 :「丸山 散粒機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7
種類エンジン式
最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)
薬剤タンク容量(L)23
エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)4.6
散布幅(m)約3
吐出量400g/分
質量(kg)2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)0.7
対応溶液薬剤
散布幅(m)0.5
質量(kg)0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。
新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。
サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)20
型式背負式
散布幅(m)3~6
質量(kg)1.9
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
用途水田・畑作・牧場等の散布作業に
最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
トラスコ品番775-8154
質量(kg)1.9
主な用途粒剤散布
アズワン品番64-6357-97
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoMG10 本体部品_No.19、GH10G 散粒機部品 プロペラジクメタルB_No.19、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.19
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.12MB)
図解NoMG51 本体部品_No.20、GH51D 本体部品 スチール ボール 7/32_No.20、MG5 本体部品_No.23、MG10 本体部品_No.10、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.10、GH10G 散粒機部品 スチール ボール 7/32_No.10
1個
¥32
税込¥35
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.14、GH10G 散粒機部品 ハンドルジクメタルB_No.14、MG10 本体部品_No.14
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
規格M5X0.81シユ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.12MB)
図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.9、MG51 本体部品_No.13、GH10G 散粒機部品 6カクナット M5X0.8_No.9、MG10 本体部品_No.9、GH51D 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.13、GH10A 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.24、MG5 本体部品_No.15
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB)
図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.34、MG14M 本体部品_No.34、GH14M 散粒機部品 アダプタ(1キロザイ)_No.34
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoGH10G 散粒機部品 チヨウリヨウカンカバー_No.36、MG10 本体部品_No.36、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.36
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.30、MG10 本体部品_No.30、GH10G 散粒機部品 チヨウリヨウシヤツター_No.30
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoGH10G 散粒機部品 プロペラジクメタルA_No.15、MG10 本体部品_No.15、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.15
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoGH10G 散粒機部品 ハンドルジクメタルA_No.12、MG10 本体部品_No.12、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.12
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
規格W3/8
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoGH10G 散粒機部品 6カクナット W3/8_No.44、MG10 本体部品_No.44、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.44
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
規格M3
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoMG10 本体部品_No.29、GH10G 散粒機部品 ロクカクナット M3_No.29、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.29
1セット(10個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)
図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.32、GH10G 散粒機部品 ジクヨウCガタトメワ_No.32、MG10 本体部品_No.32
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB)
図解NoMG14M 本体部品_No.14、BIG-M電動散粒機部品_No.14、GH14M 散粒機部品 メヅマリボウシハンドルASSY_No.14
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。