農業機械 :「乗用草刈機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日11月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用草刈機”フルーティまさお” CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお”CANYCOM
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920タイプ乗用草刈機使用燃料ガソリン最大出力21.1PS走行速度(km/h)性能:0~14.2馬力(PS)21.1
乗用草刈機”りんごブラッサムまさお” CANYCOM乗用草刈機”りんごブラッサムまさお”CANYCOM
949,800税込1,044,780
1台
21日以内出荷
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番468-0209材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム長さ(mm)1920幅(mm)1040/1100高さ(mm)850タイプ乗用草刈機刈込み幅(mm)915/975ブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)10~75最大出力21.1PS燃料タンク容量(L)14走行速度(km/h)性能:0~13.2登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)21.1出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
Wカット70 三陽金属(ERBA)Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
Wカット60 三陽金属(ERBA)Wカット60三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HCCANYCOM
1,398,000税込1,537,800
1台
予約販売
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番652-8605長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920刈込み幅(mm)975使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)0~150最大出力22.4PS燃料タンク容量(L)18走行速度(km/h)性能:0~14.2登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)22.4出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)ミニトレ アルミ製トレーラーHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
530mm 充電式芝刈機 マキタ530mm 充電式芝刈機マキタ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
歩行型草刈機”男働盛清” CANYCOM歩行型草刈機”男働盛清”CANYCOM
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8577材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1570~1690幅(mm)705高さ(mm)890~1140タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)530ブレード枚数30枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力6.3PS燃料タンク容量(L)3走行速度(km/h)性能:0.4~4.5登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)6.3出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
歩行型芝刈機 ホンダ歩行型芝刈機ホンダ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)約0.9
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード三陽金属(ERBA)(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)ほか
当日出荷
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3二面畦草刈機用フリー刃替刃セフティー3(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷
ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
畦草刈機(AZ301A) 共立畦草刈機(AZ301A)共立
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6
バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズハスクバーナ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
Wカット用 焼入れボルトセット 三陽金属(ERBA)Wカット用 焼入れボルトセット三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
乗用草刈機 丸山製作所乗用草刈機丸山製作所
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 ・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー・2WD・HST搭載
質量(kg)325形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:2WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)関連資料(1.42MB)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653
乗用草刈機 丸山製作所乗用草刈機丸山製作所
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 ・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー・4WD・HST搭載
質量(kg)345形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:4WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)関連資料(1.42MB)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653
乗用草刈機オプション 車体カバー OREC(オーレック)乗用草刈機オプション 車体カバーOREC(オーレック)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:全機種共通
ナイフ&取付ボルトセット(1台分) ラビットモア用 乗用草刈機用 OREC(オーレック)ナイフ&取付ボルトセット(1台分) ラビットモア用 乗用草刈機用OREC(オーレック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180Xセット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー ノウキナビプラス草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバーノウキナビプラス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
オフセットナイフ&取付ボルトセット ラビットモア用 乗用草刈機用 OREC(オーレック)オフセットナイフ&取付ボルトセット ラビットモア用 乗用草刈機用OREC(オーレック)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK151Xセット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
オフセットナイフ&取付ボルトセット  ラビットモア用 乗用草刈機用 OREC(オーレック)オフセットナイフ&取付ボルトセット ラビットモア用 乗用草刈機用OREC(オーレック)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK180Xセット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(22件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
手押し式エンジン草刈機 工進手押し式エンジン草刈機工進(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
エンジン肩掛式刈払機 ゼノアエンジン肩掛式刈払機ゼノア(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
ロータリー皿CMP  ラビットモア用 乗用草刈機用 OREC(オーレック)ロータリー皿CMP ラビットモア用 乗用草刈機用OREC(オーレック)
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK151X/RMK180X
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10取扱説明書(1.26MB)
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(1.6MB)
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミエンジン刈払機 飛散防護カバー付きナカトミ
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト安定した作業ができる両手ハンドル仕様手元スイッチで素早く安全に使用可操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付きYAMAZEN(山善)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ工進(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業にバッテリー容量(Ah)2.5モーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Sセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
刈払機用振動吸収バンド TRUSCO刈払機用振動吸収バンドTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
刈払機用肩掛バンド BIGM(丸山製作所)刈払機用肩掛バンドBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途片肩掛け・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
草刈静 SAF(セフティー)草刈静SAF(セフティー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ウルトラジャンボチップ搭載で耐久性を追求。
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら