農業機械 :「乗用草刈機 替 刃」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)145×70
刃厚(mm)6
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
【刃幅が超ワイドで長持ち!】。刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
部品名称ケース
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.93MB)
図解NoMGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA226 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA229 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA185 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA227 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.2、MGA228 カリハクドウ,カリハ部品_No.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
備考23フクムNo.0860031~
部品名称ジヨイント(1タイガタ)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB)
図解NoMGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.22A、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.22A
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
備考2~20フクム
部品名称カリハケースアセンブリ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB)
図解NoMGA229 カリハクドウ,カリハ部品_No.1、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.1、MGA228 カリハクドウ,カリハ部品_No.1、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.1、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.1
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
備考2.5X16
部品名称ワリピン
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1MB)
図解NoMGA228 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA212 HST部品_No.16、MGA210 HST部品_No.16、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA228-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA228-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.39、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.26、MGA210 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.6、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.47、MGA182 カバー,シート部品_No.28、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.25、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.26など
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。