農業機械 :「乗用草刈機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 タイプ乗用草刈機 使用燃料ガソリン 最大出力21.1PS 走行速度(km/h)性能:0~14.2 馬力(PS)21.1
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番468-0209 材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム 長さ(mm)1920 幅(mm)1040/1100 高さ(mm)850 タイプ乗用草刈機 刈込み幅(mm)915/975 ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)10~75 最大出力21.1PS 燃料タンク容量(L)14 走行速度(km/h)性能:0~13.2 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)21.1 出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番652-8605 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 刈込み幅(mm)975 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0~150 最大出力22.4PS 燃料タンク容量(L)18 走行速度(km/h)性能:0~14.2 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)22.4 出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLM001CZ 530mm 充電式芝刈機 マキタ 動画あり
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg)46(集草カゴ含まず) 電源直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8577 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1570~1690 幅(mm)705 高さ(mm)890~1140 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)530 ブレード枚数30枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力6.3PS 燃料タンク容量(L)3 走行速度(km/h)性能:0.4~4.5 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)6.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため 長さ(mm)1895 幅(mm)1880 ブラック 高さ(mm)900 対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可 機能抗UV、防雨、防塵 材料ポリエステル、オックスフォード
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

仕様適合本機型式:全機種共通
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK151X セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK180X セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

燃料タンク容量(L)約0.9
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスタースーパーモアー
エンジンリール式のエコノミータイプ。 小回りの利く300mmが新登場。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機 刈込み幅(mm)300 質量(kg)32.5 出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数 タンク容量(L)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×457×908 使用時間(分)約130(目安) 刈込み能力(m2/H)380 刈込み方式リール式・5枚刃 動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G 刈高調整(mm)5~23(無段調整)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【刃幅が超ワイドで長持ち!】。刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
1セット(2枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410 刈込み高さ(mm)25-75 乾燥質量(kg)23.2 集草容量(L)(カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります