農業機械 :「作業用リフト」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8594
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2750
幅(mm)1610
高さ(mm)1910
タイプ乗用クローラ
揚程(mm)最大揚程量:995
角度(°)ダンプ:52
床面高さ(mm)荷台:6565
最大積載荷重(kg)1200
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:4速●後進:3速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:1200
走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
最小旋回半径(mm)1.55
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番468-0208
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1425
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:56
最大積載量(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:3速、後進:2速
始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):
走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
21日以内出荷
優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2
寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955
質量(kg)機体:235
高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200
タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm
内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220
最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)
変速段数F2・R1
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8608
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1365
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:55
床面高さ(mm)荷台:545
最大積載荷重(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:2速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:850
走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
21日以内出荷
部品名称センカイギヤー ステーマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.44、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.14、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.22、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.44、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.44
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
部品名称マフラマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.30、VSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.13、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.14、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.13、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.13
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
部品名称チルトシテンマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.23、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.3、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
部品名称ロツクピンマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.57、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.19、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.57、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.26、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.57
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
規格ニツサン16546-99504
部品名称エアクリーナーエレメント
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.45、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.28、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.45、VSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.45、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.12
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
部品名称マフラーパイプB
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.23、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.33、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.23、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.23、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.16
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
部品名称チルトピン
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.8、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.4、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.24
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
部品名称マフラーパイプマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.31、VSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.28、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.28、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.17
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
部品名称マフラーパイプA
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.17、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.15、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.32、VSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.17、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.17
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
部品名称チルトピンマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15 作業用エンジン部品_No.7、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.22、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.22、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.22、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.22
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
規格ニツサン16546-99507
部品名称エアクリーナエレメント
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB)
図解NoVSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.46、VSM110-15S エアクリーナ・マフラ部品_No.46、VSM110-15K エアクリーナ・マフラ部品_No.46、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.13、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.29
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
備考12~18フクム
部品名称センカイモータクミタテ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15 作業用エンジン部品_No.19、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.34、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.34、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.11、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.34
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
部品名称センカイモーターステー
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB)
図解NoVSM110-15 作業用エンジン部品_No.21、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.38、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.13、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.38、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.38
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
規格#6205DDU
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.01MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 駆動部部品_No.13、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.8、BSA-400 ナックル組立 超ハイクリ(Qシリーズ)部品_No.16、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.12、VSM110-15 作業用エンジン部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.15、VSA120-11 作業用エンジン・旋回・リフト部品_No.18、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-650シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ 送風機部品_No.11、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.46、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.3、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。