農業機械 :「保冷剤 背中」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
トラスコ品番652-7488
材質ポリエステル
厚さ(mm)【パッド部】10
色オレンジ
タイプダブル(両肩)タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
作業を快適にする新機能付の防振肩掛けバンドです。背中部保冷剤ポケット付で、炎天下で体感温度を下げてくれます。本体反射帯付で薄暗い時間でも見立ち接触事故を防止します。ワンタッチ調整バックルを搭載しているので、バンドの調整が簡易です。両肩パットで肩への負担を分散します。緊急脱着機能付で、緊急時にすぐに脱着可能です。
用途刈払い作業用。
仕様両肩タイプ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。