農業機械 :「六角樹脂ノブ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります