農業機械 :「切れにくい 紐」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3023
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15 電流(A)3.7 ストローク数(min-1)1900 刈込み幅(mm)300 消費電力(W)350 付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 質量(kg)1.9 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4243
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)420 電流(A)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 質量(kg)2.1 ストローク数(min-1)1950 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源(V)単相100 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3043
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)17 電源(V)単相100 消費電力(W)350 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 質量(kg)1.9 電流(A)3.7 刈込み幅(mm)300 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります