農業機械 :「刈払い 鎌」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れた超強力埋込。鎌形状チップで草のよりが良い。埋込U型、さらにチップがとびにくい。小枝刈り、下刈り、雑草に。インナーブレードで、からまない。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。 刃数40 質量(g)308 外径(Φmm)230
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

園芸機器に絡みついて草や泥を落す便利な万能鎌 ステンレス製
用途芝刈機などに付いた汚れ・ゴミを落とす際に。 全長(mm)224 質量(g)約68 刃渡り(mm)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 形状目立てタイプ 粒度150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。 仕様研磨専用 外径(Φmm)100 ダイヤ幅(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハートフルジャパンドラゴンカット
縦埋込鎌型チップガード付・ザクザク切りタイプ・再研磨可能
用途一般草刈・畦刈・笹刈
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 仕様研磨専用 外径(Φmm)100 ダイヤ幅(mm)20
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング