農業機械 :「刈払機ロング」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドルループハンドル・2G
全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.3
ハンドル2グリップ
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242
排気量(cm3)22.8
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.7
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413
排気量(cm3)22.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.8
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413
排気量(cm3)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.9
ハンドルループハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242
排気量(cm3)22.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅200mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)
付属品取付キット・アジャストバー
トラスコ品番410-7810
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102
本体質量(kg)2.1
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番69-3118-59
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寸法(mm)550×400×1907
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.7
ハンドル両手
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2473
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.5
ハンドルツーグリップ
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2040
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.3
ハンドルループ
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
寸法(mm)600×400×2040
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)5
ハンドル両手
エンジンタイプTS26PDD-100
排気量(cc)25.4
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2265
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.5
ハンドルツーグリップ
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1907
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.4
ハンドルループ&ツーグリップ
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×2040
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.6
本体質量(kg)4.5
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PDD-100
排気量(cc)25.4
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
寸法(mm)600×400×2040
タイプロング棹タイプ
タンク容量(L)0.5
本体質量(kg)4.8
ハンドル両手
エンジンタイプTS23PDD-100
排気量(cc)22.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.2
ハンドル2グリップ
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242
排気量(cm3)22.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.3
ハンドル2グリップ
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251
排気量(cm3)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.5
ハンドルループハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251
排気量(cm3)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.6
全長(cm)204.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です
長さ(mm)1771
排気量(mL)25.4
使用燃料混合
燃料タンク容量(L)0.44
チップソー径(Φmm)255
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)5.1
全長(cm)204.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40.3
全幅(cm)56
排気量(cm3)25.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
ブレード長さ(mm)615
適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
角度可変90°
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプで、通常の竿より20cm長いロングパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.6
全長(cm)204.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。