農業機械 :「動力モーター」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高圧力(MPa)5 電圧(V)3相200 モーター極数(P)4 周波数(Hz)50/60 出力(kW)2.2 種類電気式
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途野菜洗浄等
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

容量(L)【収納箱】35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240 ノズルカスタムノズル 乾燥質量(kg)13.8 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz) 使用ホース8.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

容量(L)【収納箱】34 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230 ノズル立木防除用噴口 乾燥質量(kg)9.3 ポンプ2連プランジャー式 吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz) 使用ホース7.5mm×10m 圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
83,980 税込92,378
6日以内出荷

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除 質量(kg)28.8 最高圧力(MPa)5 動力三菱GB131 ポンプピストン式(セラミックシリンダー) 吸水量(L/min)22 所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除 質量(kg)37.5 最高圧力(MPa)4 動力三菱GB181 ポンプピストン式(セラミックシリンダー) 吸水量(L/min)37 所要動力(kW)3.3(4.5PS)
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除 質量(kg)31 最高圧力(MPa)5 動力三菱GB131 ポンプピストン式(セラミックシリンダー) 吸水量(L/min)23 所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.9 タンク容量(L)薬液:15 最高圧力(MPa)0.4 連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧) バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.2 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格25-M6X14X8.5 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMS065ST 本体部品_No.4、MK065 本体部品_No.4、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 ボウシンゴム_No.63、MS065 本体部品_No.4
1個
499 税込549
7日以内出荷

規格M8X12クボミサキ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X25
規格M10X25 部品名称6カクボルト M10X25 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.14MB) 図解NoMHL350 アウトリガー関係部品_No.14、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.44、GB1010ASR ブーム部品_No.12、MHL351 アウトリガー関係部品_No.103、VSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.35、MHL350 アウトリガー関係部品_No.57、SSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ファンアーム部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.4、GB1010ALN ブーム部品_No.12、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.16、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.3、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、VSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.3、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.45、VSM-1000 1999ネン オイルタンク部品_No.3、VSA-310M 走行フレーム部品_No.24、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.37、GB1010BSR ブーム部品_No.12、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.16、SSA-α500 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.4、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.4、MHL351 アウトリガー関係部品_No.14、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.3、VSM-1000 1992ネン オイルタンク部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンアーム部品_No.4、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.44
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMK) 図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.12、MS615R8CF-RV(13) オクリダシソウチクミタテ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解3 切れ角センサ部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.20、MSC1-104L フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.20、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MS415R4CF-125(8.5) カバークミタテ部品_No.16、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、GKSL3301-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.12など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウ
規格M42ゴウ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoSSA-R1000C キャビン部品_No.41、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.38、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.38、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.12、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.44、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧モータ部品_No.16、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.11、BSM-1070SLT(18) オプション20 (テープLEDブルーライト)部品_No.13、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.20、BSA-410 フロントパネル部品_No.42、SD31ED-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.73、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.14など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

仕様Oリング(013969) 規格21,22フクム 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.79MB) 図解NoMSW1008-M 調圧弁部品_No.20、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.21、JHW100-H アンローダ部品_No.20、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 アダプタクミタテ(MWX22E)_No.20、GSW10C-M アンローダ部品 アダプタクミタテ(MWX22E)_No.20、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 アダプタクミタテ(MWX22E)_No.20、CKW10G アンローダ部品_No.21、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.20、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.20、GSW708 アンローダ部品 アダプタクミタテ(MWX22E)_No.21、MKW10G 調圧弁部品_No.20、KSW10-M アンローダ部品_No.20、JHW708 アンローダ部品_No.20、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.21、MSW1008-K 調圧弁部品_No.20、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.21
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6004ZZ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M14X30 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.08MB) 図解NoKBM-501D センタブーム ノズル部品_No.14、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、SSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.25、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.14、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.14、GB1001BG フレーム部品_No.7、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.2、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.8、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、GX-1500J 高圧ポンプ取付部品_No.7、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、GB1001AG フレーム部品_No.4、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、BSA-420LDASH センタブーム、ノズル部品_No.14、SSA-L1000 ファンケース部品_No.8、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.9、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.13、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.2、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.2、GB1001AD フレーム部品_No.4、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.14
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.5X15XT2
規格6.5X15XT2 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.33、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.32、MJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.36、MS753DR6T-K ホース送り出し装置部品_No.21、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.47、MS513DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK 調圧モータ部品_No.28、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.27、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.20、BSM-1050SLT-16SA3U パワーレギュレータ部品_No.33、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ヒラザガネ 6.5X15XT2_No.84、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.33、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.53、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.22など
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格10X8X55カタマル 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.16MB) 図解NoSSA-F600I カウンタシャフト部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.11、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.15、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.11、VSM110-15-1 油圧モータ部品_No.31、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.31、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.14、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.14、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.27、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.11、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.15、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.15、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.11、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.12など
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル
規格R1シハンヒン 部品名称ニツプル 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoBSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス 2012年4月~部品_No.27、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.27、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.2、BSM-1510L 調圧弁部品_No.29、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.27、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.27、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.27、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.27、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.27、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.ニツプルなど
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X20 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.25MB) 図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.48、SSA-M500DX マキシャ部品_No.17、GB1010BSR ブーム部品_No.38、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.14、SD44 調圧装置部品_No.38、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.12、SSA-G600 ボンネット部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.21、SSA-C421 操作レバー部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.21、BSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.34、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.21、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.31など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります