農業機械 :「動噴 竿」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 関連資料(10.1MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじG1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)212 質量(g)690 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)242 質量(g)780 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)92 質量(g)420 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122 質量(g)480 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm)86~300 幅(mm)30 奥行(mm)40
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)61 質量(g)360 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス 適合ホース径(Φmm)8.5 全長(cm)最大251 取付ねじG3/8 質量(g)1610 適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5 仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)182 質量(g)600 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)152 質量(g)540 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.1L/0.1MPa(1kgf)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)伸縮ノズル 2頭口
作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
長さ(cm)750~2010
1個
4,588 税込5,047
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)伸縮ノズル 1頭口
作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
長さ(cm)600~1505
1個
3,788 税込4,167
8日以内出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
備考※~2010年12月 規格M162シユ 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.45MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.87MB) 図解NoKBM-503D ブーム受け部品_No.17、SSA-α610C キャビン(2)部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.33、BSM-1550L-22AU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.52、VSM110-15K 送風機部品_No.40、SSA-α510-110 副変速レバー部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン2 キャビンASSY、サイドミラー、マウント部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション 分草竿、マーカ、Lタイプブーム用支点ピン部品_No.29、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.12、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.32など
1個
114 税込125
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります