農業機械 :「半自動」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六甲山草カッター
RoHS
軽量樹脂製で軽く、高耐久。コード半自動飛び出し式
用途草刈 コード角2.4mm×2m 2本 厚さ(mm)40 質量(g)350 外径(mm)130 穴径(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります