農業機械 :「台車 上下」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1230~1630 質量(kg)8.5 座面高さ(mm)440~620 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X25-7T
規格M12X257T 部品名称6カクボルト M12X25-7T 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoBSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.16、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.16、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.30、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.12、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.69、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.40、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.40、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.44、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.16、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.44など
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X75X26 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.6、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.30、BSM-840SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.29、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.6、BSA-410 センタブーム部品_No.14、BSA-420S センタブーム部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.6、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.28、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.34、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.6、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.2など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6205ZZ 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoCGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.8、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.5、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左後部品_No.13、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.15、BSA-420JW ナックル組立 左前部品_No.13、BSA-420JDES ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 左前部品_No.13、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.5、BSA-420LDASH ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JEW ナックル組立 右前部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.13、BSA-420JAWG G-3 ナックル組立(左前)部品_No.13、BSA-420JESG G-4 ナックル組立 右後部品_No.13、SSA-C421 台車 フロントタイヤ部品_No.4、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.5など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります