農業機械 :「台車 作業用」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(長さ)(mm)1000
タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)1060~1500
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。
タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30
質量(kg)2.2
タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm
タイヤ幅(mm)180~460
地上高さ(mm)160~210
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540
使用燃料プロパンガス
発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1230~1630
質量(kg)8.5
座面高さ(mm)440~620
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)215(タイヤ下側の芯々)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100
テーブル長(mm)340~600
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980
連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×5個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1650×900
発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)110
種類電気式
奥行(mm)1360
容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)830
全高(mm)980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.76MB)
図解NoSSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.4、エクセル500 エアクリーナ部品_No.10、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.10、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.18、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.9、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.4、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.9、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.24、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.7、CGA-6 エアークリーナ部品_No.10、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.4
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
規格M8X45X22-7T
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.19MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.29、MSV313-M フレーム部品_No.38、MJI-310 フロントエンジン(走行用)取付部品_No.39、SSA-F500 台車 サブミッション部品_No.21、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.30、MSV313-K フレーム部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.29、MSV313B-M フレーム部品_No.37、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.38、MSV313B-K フレーム部品_No.37、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.29、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.21、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.38
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタアセンブリ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.82MB)
図解NoSSA-α601 台車(フュエルシステム)部品_No.18、SSA-F610 燃料配管部品_No.2、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、MX-501 燃料配管部品_No.13、SSA-S501 燃料配管部品_No.4、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、CGA-6 燃料タンク部品_No.20、エクセル500 フュエルシステム部品_No.2、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.2、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615DX エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、SSA-N550 エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-S551 燃料配管部品_No.4、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、SSA-S551 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.2、SSA-α600 台車(フュエルシステム)部品_No.18、MX-502 エンジン (フューエルフィルタ)部品_No.1、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.21、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.4、SSA-S501 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-C610 作業用エンジン インジェクションポンプ フューエルフィルタ部品_No.37、SSA-N550DX エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.23、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
部品名称クツシヨン
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.76MB)
図解NoSSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.7、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.7、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.14、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.10、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.7、SSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.3、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.8、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.27、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.7、エクセル500 エアクリーナ部品_No.13、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.7、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.12、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.7、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.21、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.7、CGA-6 エアークリーナ部品_No.8、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.12、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.47、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.7
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
部品名称エアクリーナバンド
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.38MB) 展開図10(0.38MB) 展開図11(0.38MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.76MB)
図解NoSSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.2、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.3、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.8、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.3、エクセル500 エアクリーナ部品_No.9、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.3、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.3、CGA-6 エアークリーナ部品_No.9、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.23、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.3、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.17、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.8、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.9、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.11
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称パイプバンド
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.76MB)
図解NoSSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.26、SSA-E541DX エアクリーナ・マフラ部品_No.20、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.55、SSA-E500 エアクリーナ マフラ部品_No.11、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.16、SSA-E500DX エンジン エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-E501DX エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.38、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.14、SSA-E500KP エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.14、SSA-E500 エアクリーナ マフラ部品_No.9、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.20、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エアクリーナ・マフラ部品_No.9、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.34、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.19、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.25、SSA-Z550 エアクリーナ・マフラ部品_No.24、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.12、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.15、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.11、BSA-500JD-125THシリーズ エアクリーナ マフラ部品_No.14、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.14、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.13、エクセル500 エアクリーナ部品_No.21、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.32、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.14、CGA-6 エアークリーナ部品_No.13、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.15、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.38、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.14、SSA-G535 エアクリーナ・マフラ部品_No.18
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格P-10
部品名称Oリング P10
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.68MB)
図解NoSSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.25、SSA-C610 作業用エンジン インジェクションポンプ フューエルフィルタ部品_No.46、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.20、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ部品_No.37、SSA-M500 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.33、L4-520DW エンジン スタータ、フューエルフィルタ部品_No.34、SSA-M500DX エンジン カムシャフト、ガバナ部品_No.33、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.12、SSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.20、SSA-G530 エンジン(フェーエルフィルタ)部品_No.10、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.25、MX-502 エンジン (フューエルフィルタ)部品_No.10
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
規格1.2-85L
部品名称ヒツパリコイルバネ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.5MB) 展開図14(1.46MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.74MB)
図解NoSSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン取付部品_No.9、SSA-E500DX エンジン エンジン取付・テンション部品_No.12、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-C610 トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.12、SSA-α1003 スロットル部品_No.28、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.19、SSA-α1004 スロットル部品_No.28、SSA-C610 作業用エンジン(1)部品_No.19、MX-502 ペダル部品_No.7、SSA-N550 エンジン取付・テンション部品_No.15、L4-530DW スロットル アクセルペダル部品_No.12、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.25、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.20など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格20-M6X14
部品名称ボウシン ゴム
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.36MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.84MB)
図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
部品名称エアクリーナ
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.49MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.51MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.76MB)
図解NoSSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.23、SSA-S551 エンジン エアクリーナ部品_No.1、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.2、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.16、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.23、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.2、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.22、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.9、MX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.1、SSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.1、CGA-6 エアークリーナ部品_No.1、エクセル500 エアクリーナ部品_No.2、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.2、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.2、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.2、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.5、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.1、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.1、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.2
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
規格M8X12
部品名称6カクボルト M8X12
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.39MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMGT-5-51 取付・固定部品_No.12、BSM-820SLT-C2 第2段ブーム部品_No.21、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.3、KBM-3015D-2 分水器部品_No.34、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.24、SSA-V602C-DX ステアリング部品_No.22、CDA-3 フロントアクスル部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム部品_No.21、TSB3-11 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.23、SSA-C421 台車 フレーム・カバー部品_No.5、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.17、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.62、BSD-5000L-1 ギヤケース部品_No.55、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.14、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.62、SSA-R1000 エンジン取付部品_No.38、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.7、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.17など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。