農業機械 :「回り止め棒」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)100
アズワン品番64-4067-75
スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。
セット内容No.2ドライバー + ロックバー付
全長(mm)160
質量(g)90
対辺寸法(mm)(本体)19×13
ソケット長さ(mm)68
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
使いやすいスタンダードな刈払機
用途一般草刈用。
タンク容量(L)0.34
付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
DS-5A標準装備!
ナイロン刈払機がリニューアル
付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
排気量(cm3)25.4
細部までこだわりぬいた軽量化で気軽に使えるライトウエイトモデル
付属品保護めがね、チップソー、六角レンチ、ソケットレンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料混合燃料
燃料タンク容量(L)0.41
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
排気量(cm3)20.9
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。
より簡単・確実にエンジン始動できます。
スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)6.2
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)20.9
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
ワンランク上の高出力と耐久性
ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)8
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)3
排気量(cm3)25.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)7.5
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)2.8
排気量(cm3)22.8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。