カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(37)
        • 刈払機(235)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(33)
        • 芝刈機(33)
        • チェーンソー(66)
        • シュレッダー・薪割機(15)
        • 耕うん機(62)
        • 農業機械部品(244)
        • 種子播種機(種まき機)(11)
        • 選別機(4)
        • 測定機器(3)
        • 唐箕・脱穀機(1)
        • 運搬・収納・保管(22)
        • 農機用バッテリー/オイル(2)
さらに商品を絞り込む

農業機械 :「回転」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
  • 回転計
  • 回転ブラシ
  • 回転刈刃
768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
ガーデン枝シュレッダーFit YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFitYARD FORCE
24,800税込27,280
1セット
3日以内出荷
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダーパワーアップして作業もより手軽に!大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグはお好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付平城商事
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。
用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。仕様L型ジョイント付・3枚羽根付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26LSIS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
ブルーコアナイロンコード セフティー3ブルーコアナイロンコードセフティー3
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
ブルーコアナイロンコード セフティー3ブルーコアナイロンコードセフティー3
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
ナイフ型六角棒レンチ 7本組 SK11ナイフ型六角棒レンチ 7本組SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
畔草刈り(軽量タイプ) 丸山製作所畔草刈り(軽量タイプ)丸山製作所
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高能率・高耐久の本格プロ仕様高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプリブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計コンパクトに収納
質量(kg)26.8形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410ハンドル長さ(mm)1500刈り幅(mm)300速度作業:0.38m/sエンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート傾斜角度(°)~50関連資料(3.68MB)ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202刈高調整(mm)19・31(2段階調節)排気量(cm3)25.4
QUIK-LOK 耕運機アタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 耕運機アタッチメントミルウォーキーツール
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
幅(mm)耕うん:213質量(kg)4.2(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0 - 150 / 177 /205径(mm)ブレード:230
QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメントミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK 延長ポールアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 延長ポールアタッチメントミルウォーキーツール
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
長さ(mm)1029質量(kg)0.9
QUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメントミルウォーキーツール
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメントミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK ロータリー刈払いアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK ロータリー刈払いアタッチメントミルウォーキーツール
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
質量(kg)2.5(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0-3,680 / 4,320 /4,960径(mm)ブレード:230
QUIK-LOK(TM) 刈払機アタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) 刈払機アタッチメントミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメントミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
ミニ耕うん機 MM300AB 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付) 三菱マヒンドラ農機ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付)三菱マヒンドラ農機
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151付属品作業機ヒッチ適合輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)1370[780][格納時]質量(kg)57形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)1090[635][格納時]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ARBU三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ENU三菱マヒンドラ農機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
ポプリ MFR30A 三菱マヒンドラ農機ポプリ MFR30A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジンを搭載軽い力でエンジンスタートフロントロータリーで気持ちよく耕せる機能はしっかり、本格的だから楽しいターンもズムーズボタンを押せばエンジンストップ畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)[格納時]1370[725]質量(kg)54形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)[格納時]1090[635]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
マイボーイ MMR300A 三菱マヒンドラ農機マイボーイ MMR300A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップデッドマンクラッチで操作簡単!小回り旋回耕うん幅は本格派安心!一輪正逆転ロータリを標準装備らくらくうね立て収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)
ナイロンコード 四角型メガツイスト カルエンタープライズナイロンコード 四角型メガツイストカルエンタープライズ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
安全・安心・高品質の国産ナイロンコードです。日本製で質の良い素材を使用しています。医師や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。回転音を大幅カットしているので静かめです。
用途草刈りなど備考日本製(国産)長さ(m)35太さ(mm)3
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
除草アタッチメント マキタ除草アタッチメントマキタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ質量(kg)2.8関連資料(2.92MB)グリーン購入法適合
キワ刈一刀両断 ハートフルジャパンキワ刈一刀両断ハートフルジャパン
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
用途一般草刈り用穴径(mm)25.4
忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入) 関西洋鋸忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入)関西洋鋸
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。
ピッチ33
家庭用ミニ耕うん機 KM30 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM30ISEKI
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ簡単ラクラク移動!はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段
家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM49ISEKI
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
ちょこプチKM17-W ISEKIちょこプチKM17-WISEKI
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)23使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
バンジーmini KM17 ISEKIバンジーmini KM17ISEKI
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
スイング式法面草刈機KalMax GC-K403 クボタ(Kubota)スイング式法面草刈機KalMax GC-K403クボタ(Kubota)
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時)質量(kg)47全幅(mm)573全高(mm)520ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
スイング式法面草刈機KalMax GC-K503H(長尺仕様) クボタ(Kubota)スイング式法面草刈機KalMax GC-K503H(長尺仕様)クボタ(Kubota)
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時)質量(kg)61全幅(mm)645全高(mm)556ハンドル両手ハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
スイング式法面草刈機KalMax GC-K503 クボタ(Kubota)スイング式法面草刈機KalMax GC-K503クボタ(Kubota)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状フリー刃×4 1軸全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)質量(kg)54全幅(mm)603全高(mm)556ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(17.55MB)
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15取扱説明書(37.65MB)
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(51.57MB)
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら