農業機械 :「園芸運搬車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です
材質本体:アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)8.5
高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)670
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)890
収納数コンテナ積載数:1
タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。
材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール
幅(mm)410
質量(kg)9.7
高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)750
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)410
ハンドル高さ(mm)820
収納数コンテナ積載数:1
タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)
荷台寸法(奥行)(mm)610
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
型式【荷台】3方鉄板張スライド
形式【ダンプ】手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950
乾燥質量(kg)135
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820
能力(kg)最大250
1台
¥379,800
税込¥417,780
11日以内出荷
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)30
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
荷台寸法(幅)(mm)535
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!
長さ(mm)1100
幅(mm)560
質量(kg)4.1
高さ(mm)600
耐荷重(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)540
荷台寸法(幅)(mm)385
タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)120
全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900
バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC
幅(mm)軸:約38
質量(kg)約6.3
径(Φmm)軸:約12
ハンドル高さ(mm)約860
寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.02(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)25
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)約1.3(バッテリー込み)
直径(Φmm)剪定能力:(最大)40
入力電圧(V)充電器:AC100
充電時間(時間)充電池:1~1.5
動作時間充電池:3~4時間
充電池タイプDC18V 1.5Ah
動作電圧(V)DC18
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途コンテナ等を運ぶ際に!
材質アルミニウム
幅(mm)390
質量(kg)9
高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280
奥行(mm)550
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)860
収納数コンテナ積載数:1
タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)340~560
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(高さ)(mm)360
ハンドル高さ(mm)860
タイヤ幅(mm)190~350
質量(kg)10.7
プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100
材質アルミ
荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040
荷台寸法(幅)(mm)約380~550
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベース(mm)約340
最大積載量(kg)100
荷台寸法(高さ)(mm)300
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤサイズ直径:約213mm
タイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
種類動力式噴霧器パーツ
タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)50
荷台寸法(高さ)(mm)250
荷台寸法(長さ)(mm)240
荷台寸法(幅)(mm)288
全高(mm)950
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)16.2
荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック
寸法(mm)約全長1360×高さ810
質量(kg)約13(フレーム10/船3)
容量(L)(液体)約90
耐荷重(kg)約150
タイヤタイプ15インチノーパンク
フレーム幅(mm)約700
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番114-1119
材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1385
幅(mm)640
質量(kg)7.7
高さ(mm)530
タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
1
2
3
4
5
6
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。