農業機械 :「土手 草刈」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番759-1161
質量(g)474
外径(Φmm)230
刃数(p)8
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
仕様●推奨使用角度:約35℃
アズワン品番65-4357-48
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。
すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)
幅(mm)95
高さ(mm)100
質量(g)160
奥行(mm)45
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草
タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P
使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)
パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26
エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
チップが大きく、切断面が広い!作業効率UP!
用途畦・土手などの草刈り、雑草刈りに
穴径(Φmm)25.4
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容2枚パック
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)炭素鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材竹・笹、雑木、雑草
刃型中心刃
研磨面両側面・先端・スクイ
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。
二重ロック機能付ベルト。
タイプ極
アズワン品番64-4068-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。
刃数(p)68
穴径(Φmm)25.4
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
刃型タテ埋込・片アサリ
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
水際の畦草刈りなど
刃厚(mm)1.6
刃型片アサリ
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
穴径(Φmm)25.4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。