農業機械 :「圧縮 機械」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・トレッド中央部はリブ基調、ショルダー部はラグという特徴的なパターンの作業機(インプルメント)用タイヤ。・幅広く接地面を稼ぐリブ部は土壌の圧縮とダメージを最小限に抑える、土壌にやさしいパターン。
構造bias
・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。・最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。・高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。
構造radial
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)45
最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/8.3:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント
内径(Φmm)60
最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346
乾燥質量(kg)13.2
燃料タンク容量(L)2.0
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)43.5
最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.56
排気量(cm3)122
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色トスクリーム
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)4
凝縮器空冷式
冷却器冷気強制循環式
庫内温度(℃)2~20(調節可能)
コンセント2極差込15A-125V
規格SCSA06Cデンソー
部品名称コンプレツサ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.45MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.2、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.58、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.56、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.2
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.08MB)
図解NoMS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.2、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.31、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.31、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.33、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.31、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.45、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.34、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.45、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.45、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.34、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.45、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.45、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.44、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.31、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.45、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキン_No.45
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称クーラホース
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.45MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.52
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.45MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.42、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアクリーナ,コンデンサ部品_No.18、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.12
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
部品名称ブツシユ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.45MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.44、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.21、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.14、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.44、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアクリーナ,コンデンサ部品_No.20
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
部品名称バツフルプレートマトメ
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.45MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.27
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
規格LA36レツド
部品名称Vベルト LA36オレンジ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ エアコン1 コンプレッサ、コンデンサ部品_No.16
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称ラジエータネツトマトメ
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.45MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.43、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.39、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.45MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ(サブ),バッフルプレート部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.25
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称バルブカブトメナツト
関連資料(0.8MB)
図解NoMEC60C-2コンプレッサ TS-404エアーバサミ部品_No.18
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
備考1~40フクム
部品名称TS-404 エアーバサミ
関連資料(0.8MB)
図解NoMEC60C-2コンプレッサ TS-404エアーバサミ部品_No.0
1個
¥62,852
税込¥69,137
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。