農業機械 :「増設」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2490 質量(kg)63 全幅(mm)610 全高(mm)740 処理能力400~500kg/h コンセントAC100V(アース付)
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2130 質量(kg)103 全幅(mm)610 全高(mm)1280 処理能力250~300kg/h コンセントAC100V(アース付)
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります