農業機械 :「大塚ハウス2号」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット
実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。
季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。
大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり
質量(kg)5
容量(L)(液肥)35
消費電力(W)5.5/6.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別120穴
材質発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)590×890×30
アズワン品番61-6178-56
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。