カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(2)
        • 耕うん機(4)

農業機械 :「安全 棒」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ耕うん機 MM300AB 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ARBU三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ENU三菱マヒンドラ農機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK本格派の耕うん移動尾輪で移動も楽々排ガス自主規制対応エンジン軽い力でエンジンスタートハンドル上下調整機能ハンドル回転機能安心のデッドマンクラッチ大型燃料キャップ大型エンジン停止ボタン草巻付き防止装置簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM49ISEKI
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3オグラ
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4オグラ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら