農業機械 :「害虫 灯」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草と同時に殺虫・殺菌もできる。
用途除草・害虫駆除・軽量 仕様(発熱量)34.9kW 材質アルミ、銅、樹脂、 燃料灯油 予熱時間約3分 連続燃焼時間(分)約40~50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

新富士バーナー草焼バーナーPRO灯油式
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様(発熱量)70.9kW 質量(kg)3.8 サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m 容量(L)3.2 火炎の長さ(mm)600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

新富士バーナー草焼バーナー灯油式
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様(発熱量)34.9kW 長さ(mm)1325 質量(kg)2.7 容量(L)1.5 燃料灯油 火炎の長さ(mm)400
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります