農業機械 :「家庭菜園セット」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERC-10D ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W)750 セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質スチール、樹脂 質量(kg)7.3 レッド 電圧AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール 質量(kg)1.3 径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります