農業機械 :「播種 板」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L)0.35 仕様(能率)約1秒/株 付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長 ・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。 ・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。 ・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。 ・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。 ・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。 ・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。 容量(L)【種子】3.8
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g 付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
1セット(5個)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

KT-603ELV 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94 本体質量(kg)18.7 散布時間10時間(連続) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

槍木産業種まき君
コート・小粒種子の播種の救世主。スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)。穴径変更により、お好みの粒数で播種可能。スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適 質量(kg)約1.1 全長(cm)88 筒内径(Φmm)23
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング