農業機械 :「散布スプレー」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 タンク寸法(mm)径:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります