農業機械 :「枠」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015
アズワン品番67-2466-85
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ360×H140mm●60メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8574
アズワン品番67-2467-02
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H90mm●24メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8550
アズワン品番67-2466-77
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330×H140mm●60メッシュ・ナイロン毛●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8578
アズワン品番67-2467-06
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
全高(mm)760
荷台寸法(長さ)(mm)820
全幅(mm)310
有効幅(mm)260
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H110mm●中目(24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8532
アズワン品番67-2466-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)6.3
全幅(mm)310
全高(mm)800
荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
有効幅(mm)260
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210×H75mm●60メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8567
アズワン品番67-2466-94
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(14メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8541
アズワン品番67-2466-68
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ270×H110mm●細目(2本毛・24メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8514
アズワン品番67-2466-41
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ330×H140mm●荒目(3本毛・16メッシュ)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8523
アズワン品番67-2466-50
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:14メッシュ(荒目)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8460
アズワン品番67-2466-32
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に
トラスコ品番775-8227
型式肩掛式
質量(kg)2.9
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約10
ノズル長(mm)380
主な用途剥離剤用
作業量(目安)24~30坪
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
噴霧調整直射
アズワン品番64-6358-07
噴口剥離剤用1頭口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。
トラスコ品番467-8619
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1575
幅(mm)675
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
21日以内出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g
付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
1セット(5個)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長
・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。
・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。
・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。
・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。
・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。
・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。
容量(L)【種子】3.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに!
トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。
標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定
種別農用トラクタ後部3点リンク
全長(mm)1727(1182)
全幅(mm)1029
全高(mm)1342
本体質量(kg)322
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径135mm!
フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。
前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpm
エンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)
走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1
排気量(cm3)391
仕様2-M6(18)X22L
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様クロ
図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格13L(カタ110802)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.17MB)
図解NoMD4020M ミスト装置部品_No.33、MD405 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010ミスト装置部品_No.33、MLD3000-13 薬剤タンク,背負枠部品_No.11、MD-J40 本体部品_No.8、MD4020Kミスト装置部品_No.33、MD4020M 本体部品_No.4、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020L ミスト装置部品_No.33、DK-J40 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010M本体部品_No.4、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.11、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.8、MD4020ミスト装置部品_No.33、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020K本体部品_No.4、MD4010 本体部品_No.4、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.7、MD4010Mミスト装置部品_No.33、MD4020本体部品_No.4、MD4010Kミスト装置部品_No.33、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD405-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010K本体部品_No.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様39フクム2ホングミ
規格クロ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoGKD600 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.32、GKD400 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS035T 薬剤タンク部品_No.20、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.18、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.19、GD300 タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.38、MS035D 薬剤タンク部品_No.20、GD500 本体部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.33、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.55、MS035 薬剤タンク部品_No.20、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.29、GD300A タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
規格M6
部品名称サラバネザガネツキナツト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.9、MBS328 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.27、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS231E 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.15、MKF-345 ホンタイ部品_No.27、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、BCS32A 背負枠部品_No.7、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.7、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.9、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.26、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.7、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.7、MKF-306 本体部品_No.23、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.7、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.7など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。