農業機械 :「根っこ抜き」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!
質量(kg)(ポール装着時)約1.6
材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階
質量(kg)約1.05
材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。