農業機械 :「根張り鉢」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。
足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ
適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗
全長(mm)機体:280
全幅(mm)機体:200
全高(mm)機体:735、830(2段階調節)
質量(kg)2.8
寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)
種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)
草丈(cm)苗:推奨20cm以下
仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗
直径(Φmm)根鉢:90以下
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。