農業機械 :「梅 剪定」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります