農業機械 :「植木」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25 刈込み幅(mm)560 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

両刃駆動式でシャープな切れ味です アジャスタで刈込み高さの調整できます
用途芝生用 トラスコ品番117-4892 主な用途芝生用
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)植木バリカン用ブレード
低木のせんてい作業に最適です 立体造形が可能です
トラスコ品番117-4876
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1枚
9,498 税込10,448
翌々日出荷


高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400 電源タイプAC電源式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ 寸法(mm)刃物:300 質量(kg)2 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

CH1835DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ 寸法(mm)刃物:350 質量(kg)2.1 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

CH1835DA (BG) 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:350 質量(kg)2.1 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

CH1830DA (BG) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:300 質量(kg)2 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線による引き切り作用で「軽く、きれい」に刈れる! 小石などのかみ込み軽減! 根元から刃先までシャープな切れ味!
刈込み幅(mm)170 適合機種FCG17YA
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 動画あり
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 コード四角型
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンコードHI ○型 セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式 取扱説明書(3.18MB)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

押しても引いても水が出ます。
用途高い植木の消毒に。 種類手動式 型式手持式 幅(mm)40 高さ(mm)780 奥行(mm)40 質量(g)600
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷

SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ニシガキ工業太丸伸縮用の替刃セットです。
用途植木の枝切り用 仕様40mm用 適合N-160太丸伸縮
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDT-40M 鋏枝切っ太郎 40M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.3(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)40 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)トリマバッグ
園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
用途クリーナー・植木バリカンの収納 アズワン品番65-0295-17
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.75 穴径(Φmm)25.4 刃形チドリ刃 外径(Φmm)158 基板厚(mm)1.15
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

チタニウム含有で耐久性UPしています。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)23
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に! 材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング) 刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300 連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30 バッテリー10.8V2000mAh 入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A 充電時間(時間)(約)2 無負荷ストローク数(min-1)約1300 取扱説明書(13.39MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EDT-25M 鋏枝切っ太郎 25M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)25 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 仕様四角型 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)28
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

小石の飛散抑制と石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みに適しています
用途小石の飛散抑制、石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込み コード長さ(m)2 コード径(Φmm)2.4
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル 付属品ブレードカバー、取扱説明書 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時) 取扱説明書(3.37MB)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、。さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!。「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、。1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、。17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)。フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用に セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ABS樹脂、他 質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44 切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425 バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) ストローク数(min-1)1600 本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94 稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります