カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 測定機器(2)
さらに商品を絞り込む

農業機械 :「気象計」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
最適な飽差 温度・湿度計 エンペックス気象計最適な飽差 温度・湿度計エンペックス気象計
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンサーモ エンペックス気象計ガーデンサーモエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)-30~+60寸法(mm)314×45×8質量(g)約110表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

気象計特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら