農業機械 :「水稲 除草剤」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。
除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。
横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、
始めから終わりまで安定した散布ができます。
架台付タンクのため背負いやすくなっています。
背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。
一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。
シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体)
質量(kg)2.2
タンク容量(L)18
吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。