農業機械 :「永田製作所 ノズル」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065
穴径(Φmm)墳板:3.5
本体質量(g)845
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全長(mm)420
本体質量(g)360
適合ホース内径(Φmm)15/19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)830
タイプ動力
本体質量(g)590
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)700
タイプ動力
本体質量(g)445
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。