農業機械 :「消毒 ガン」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。
全長(mm)345
タイプ動力
本体質量(g)525
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹
仕様300E型
全長(mm)370
吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)
到達距離(m)9
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)175
穴径(Φmm)墳板:1.8
本体質量(g)410
機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。
全長(mm)270
タイプ動力
本体質量(g)550
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.7
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。