農業機械 :「混合機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。
材質液化ブタン・エンジン用オイル混合
タンク容量(L)1缶240
容量(g)1缶240
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。
刃数(p)68
穴径(Φmm)25.4
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
2サイクルガソリンエンジンオイル。防徐機・刈払機・管理機・チェーンソーや2輪車などの2サイクルエンジン専用オイルです。混合、分離潤滑機構に適応。潤滑性にすぐれ、点火プラグの汚染防止などに力を発揮します。
雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540
使用燃料プロパンガス
発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
備考M8
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1370LT-HD 油圧機器 振子スライド3部品_No.23、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.13、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.13、BSM-1370LT-HD オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.28、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.24、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.24、BSM-1370LT-HD フレーム2部品_No.4、BSM-1670LT-HD フレーム2部品_No.4、BSM-1670LT-HE ステップ部品_No.19、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.13、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.13、BSM-1370LT-HE ARAGユニット部品_No.6、BSM-1370LT-HD 薬液混合タンク,薬液配管部品_No.34、BSM-1670LT-HD インジケータ部品_No.34、BSM-1170LT-E フレーム 4部品_No.8など
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
部品名称バネザガネ(12)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.63MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.63MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1370LT-HE フレーム1部品_No.11、BSM-1370LT-HD オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.39、BSM-1170LT-E オプション1 (薬液混合タンク タンク上下機構)部品_No.39、BSM-1670LT-HD オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.39、BSM-1170LT-E オプション 2 (薬液混合タンク 平行リンク)部品_No.3、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.28、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.36、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.28、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.5、BSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.28、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.5、BSM-1670LT-HE オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.39、BSM-1670LT-HE キャッチャー F仕様部品_No.5、BSD-6020LTP-W 関節 他部品_No.22など
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4
部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格M8X25(SM)
部品名称6カクボルトWSW(SUS)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoBSA-411CS 希望付属品3 (護葉板 ホイルカバー 湿田タイヤ)部品_No.7、BSA-420JESG G-3 スクレーパ部品_No.11、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.14、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.41、SSA-Z500MA-2 リヤ巻車部品_No.31、VSM110-15-1 送風機部品_No.48、BSA-420JES 湿田タイヤ、護葉板、ホイルカバー部品_No.36、BSA-420JW スクレーパ部品_No.11、SSA-アルフア605MA 座席(2019年4月~)部品_No.29、SSA-E541DX オプション-5 (電動ホース巻取機)部品_No.17、SSA-アルフア1005MAT 座席(2019年4月~)部品_No.29など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格MBS20-Y0002
部品名称リユウリヨウケイホンタイブ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.15MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-R1000C 希望付属品部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1550L-22DU 薬液配管 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.25、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.65、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.28、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24など
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。