農業機械 :「特殊 ナイフ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5
ボルト寸法(取付)M10×34
適合メーカーオーレック・共立
穴径10.2
従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き。・幅広設計と精密鍛造で高耐久。従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用。耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物。金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。
適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853
適合メーカーオーレック・共立
1セット
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22
形状バーナイフ( 1枚)
方式操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル上下・左右可変
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)
最大出力(kW)エンジン:4
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965
エンジン型式GXV160
走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)
型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)
種類フリーナイフ×8枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)
ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)47.1
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8584
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800
幅(mm)1000
高さ(mm)1050
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)800
ブレード枚数46枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力10PS
燃料タンク容量(L)5.4
走行速度(km/h)性能:1.07~4.32
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が170mmに!
トラクターPTO駆動のナイフ式「ドラコンPTO-1701N」の登場です!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に変えられるスクリーン搭載。スライド式スクリーンを標準装備。着脱が簡単で、オプション細目スクリーンへの変更で、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の5種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。
標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:チッパーナイフ式、刃物数:平刃物4枚、最大処理径:Φ170mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定
種別農用トラクタ後部3点リンク
全長(mm)1727(1182)
全幅(mm)1029
全高(mm)1342
本体質量(kg)312
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
91日以内出荷
トラクターに装着し小型ながら、最大粉砕可能径が120mm!
PTO駆動のナイフ式粉砕機「ドラコンPTO-1201N」の登場です。
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
送りローラーは、遠心クラッチとメカニカルオートリバース制御の働きにより負荷を分散し、安定した粉砕作業を実現しました。
工具無しで簡単着脱!手軽に変えられるスクリーン搭載
スライド式スクリーンを標準装備。着脱が簡単で、オプション細目スクリーンへの変更で、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の5種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB形。特殊オートヒッチの場合、両ネジトップリンクへの交換が必要となります。適応トラクターは、13~20馬力です。
可変式ベースは標準仕様で3P直装や格納用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
上部カバーとブロア部がオープンし、メンテナンス性に優れています。平刃物のメンテナンス、スクリーン交換、内部掃除等が簡単に行えます。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨トラクタ馬力:9.6kw~14.7kw(13~20馬力)、PTO軸回転数:1000±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0・I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型、JIS特殊オートヒッチAII型、JIS特殊オートヒッチB型、粉砕方式:チッパーナイフ、刃物数:平刃物3枚、粉砕可能径:軟質材120mm、硬質材100mm、供給方式:4枚刃送りローラー自動間欠式、調速装置:遠心クラッチ制御、排出方式:空気搬送(ブロアシューター)、排出方向:全方位回転、ダクト高さ:1229mm
種別農用トラクタ後部3点リンク
全長(mm)1593(1085)
質量(kg)225
全幅(mm)842
全高(mm)1229(1328)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
91日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)50
種類ウイングナイフ×1枚
車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル上下:固定式3段階
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050
クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類フリーナイフ×4枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)32.6
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。