農業機械 :「牽引 パーツ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
備考6~9フクム
部品名称ケンインフツクSET
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB)
図解NoMGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.5、MGA165 オプション(オイルランプ,牽引フック)部品_No.6、MGA163 オプション部品_No.1、MGA136 リヤバンパ,牽引フック部品_No.5、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.5
1個
¥6,938
税込¥7,632
7日以内出荷
部品名称ケンインフツクCOMP
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB)
図解NoMGA165 オプション(オイルランプ,牽引フック)部品_No.7、MGA163 オプション部品_No.2、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.6、MGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.6
1個
¥6,819
税込¥7,501
7日以内出荷
部品名称ロータピン
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.85MB)
図解NoMGA166 アンダーカバー,フェンダー,バンパー,アワメータ部品_No.11、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.3、MGA165 エンジンカバー部品_No.24、MGA136 リヤバンパ,牽引フック部品_No.3、MGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.3
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
部品名称ホイルヨウヘアーピン
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(0.85MB)
図解NoMF-653 オプション部品_No.10、MGA165 エンジンカバー部品_No.25、MGA133 HSTレバー部品_No.11、MGA166 アンダーカバー,フェンダー,バンパー,アワメータ部品_No.12、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.4、MGA136 リヤバンパ,牽引フック部品_No.4、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.20、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.10、MGA136 HSTレバー部品_No.11、MGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.4
1セット(5個)
¥357
税込¥393
7日以内出荷
部品名称ツール(ナイフN)COMP
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.67MB)
図解NoMGA163 オプション部品_No.6、MGA135 オイルランプ,ナイフ交換工具,パンク防止剤部品_No.7、MGA136 オイルランプ,ナイフ(V)セット部品_No.12、MGA165 オプション(パンク防止剤,ナイフVセット,ツール)部品_No.8、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.10
1個
¥8,243
税込¥9,067
7日以内出荷
備考M8X25-9T
部品名称コガタボルト
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.78MB)
図解NoMGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.9、MF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.17、MGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.9、MGA163 オプション部品_No.5、MGA136 リヤバンパ,牽引フック部品_No.9、MF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.33、MF-651 カリトリフレーム,シュジク部品_No.7、MGA165 オプション(オイルランプ,牽引フック)部品_No.10、MF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.16
1個
¥55
税込¥61
7日以内出荷
部品名称リンク(20)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.76MB)
図解NoMGA133 HSTレバー部品_No.32、MGA163 オプション部品_No.3、MGA163 エンジン取付部品_No.4、MGA133 エンジン取付,燃料タンク部品_No.4、MF-651 フレーム部品_No.19、MGA133 刈取装置(4)部品_No.17、MGA133 オプション(リヤバンパ,牽引フック,ナイフ交換工具)部品_No.7、MGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.6、MGA165 オプション(オイルランプ,牽引フック)部品_No.8、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.41、MGA136 リヤバンパ,牽引フック部品_No.7、MGA136 HSTレバー部品_No.32、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.20、MGA135 リヤバンパ,牽引フック部品_No.7
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
部品名称LEDランプ(アカ)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.78MB)
図解NoMGA135 オイルランプ,ナイフ交換工具,パンク防止剤部品_No.2、MGA165 オプション(オイルランプ,牽引フック)部品_No.2、MGA136 オイルランプ,ナイフ(V)セット部品_No.2
1個
¥2,491
税込¥2,740
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。