農業機械 :「玄米冷蔵庫」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)4 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2~20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100 冷媒HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ玄米氷温貯蔵庫
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ! 冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。 シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能! 大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年) 万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。 買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付 電源(V)単相100
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります