農業機械 :「畑の除草剤」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-78069 除草アタッチメント マキタ 動画あり
マキタ除草アタッチメント
エコ商品
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ 質量(kg)2.8 関連資料(2.92MB) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

カネシャトル アグロカネショウ 動画あり
アグロカネショウカネシャトル
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。 タイプ粒剤散布器 関連資料(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

みのる産業横型スプレー
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体) 質量(kg)2.2 タンク容量(L)18 吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2 寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります