カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 耕うん機(8)
        • 種子播種機(種まき機)(2)
絞り込み

農業機械 :「畝板」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合機種管理機:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
スーパーグリーン畝立器 R1 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 R1三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・ロータリー型
適合管理機機種:MMR78AUN、MMR78UN、MMR7UN、MM458B、MM458A、MM458、MM457、MM456、MM455、MM558A、MM558、MM557、MM556、MM555、MM558AL、MM558L、MM557L、MM556L、MM555L、MM658A、MM658、MM657、MM656、MM655、MM708A、MM708、MM707、MM758A、MM758、MM757、MM756、MM755、MM758AL、MM758L、MM757L、MM756L、MM755L、MM858A、MM858、MM857、MM856、MM855、MM1058A、MM1058、MM1057、MM1056、MM1055、MM45、MM55、MM55L
スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合MMR600A・MMR600AR・MMR400AUN・MMR600AUN・MMR400UN・MMR600・MMR600R・MMR600UN・MSD4B・MSD6B・MSDC6B
スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MMR300・ELR20三菱マヒンドラ農機
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合管理機機種:ELR20・MMR300・MMR300A
野菜播種機(2条) みのる産業野菜播種機(2条)みのる産業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴質量(kg)10条数2条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1×2
野菜播種機(1条) みのる産業野菜播種機(1条)みのる産業
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴質量(kg)6.6条数1条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1
スーパーグリーン畝立器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM408A
スーパーグリーン畝立器 MFR3 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MFR3三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MFR30A・30AH・ELF20・ELF20H
スーパーグリーン畝立器 MM257,307 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MM257,307三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM300A
スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U 三菱マヒンドラ農機スーパーグリーン畝立器 MSD,MMR6U三菱マヒンドラ農機
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種ELR20・MMR300・MMR300A

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

畝板特集
おすすめ人気ランキング
農業機械