農業機械 :「畦シート押さえ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。